RS PRO RS PRO Rotary Switch PCB

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact current rating = 200 mA, 500 mA
Rated voltage = 24 V dc, 48 V dc
Diameter = 9.2mm
Dimensions = 9.2 (Dia.) x 15.1mm
Mounting Type = PCB
Termination Style = Solder Contact Material = Brass mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan