RS PRO RS PRO Rocker Switch DPST, Illuminated, Cut Out Width: 22.3mm

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact configuration = DPST
Operating characteristics = On-Off
Panel cutout width = 22.3mm
Panel cutout height = 28.2mm
Contact current rating = 20 A
Illumination = Yes Button Color = Red Actuator Shape = Rectangular V
Mechanical life = 50,000Cycles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan