RS PRO RS PRO Relay terminal block 12 poles

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Poles: 12 Mounting Type: Through Hole Pitch: 12mm Rated Current: 41A Terminal Method: Embedded Screw Cable Size: 4 mm2 Material: Nylon Rated Voltage: 400 V Operating Temperature Max: +140°C Contact Material: Brass Contact Plating: Nickel Glass Filled UL94V-0. 12-way terminal blocks Brown Color Screw Terminals

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan