RS PRO RS PRO quick disconnect crimp terminal

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum wire size mm2: 1.5mm2 * Maximum wire size mm2: 2.5mm2 * Minimum wire size AWG: 16AWG * Maximum wire size AWG: 14AWG * Insulation material: Vinyl * Contact material: Brass * Total length: 19.4mm * Color: Blue * Tab Thickness: 0.8mm * Tab width: 4.75mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan