RS PRO RS PRO Push Button Switch, Panel Mount, SPDT

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Illumination = Yes Panel cutout diameter = 25.2mm
Mounting Type = Panel Mount Contact Configuration = SPDT
Rated voltage = 250V ac
Push button type = Round
LED Color = Red
IP protection rating = IP67
Contact current rating = 3 A, 5 A
Contact Material = Copper Contacts AC Voltage Rating = 250V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan