RS PRO RS PRO Push Button Switch, Momentary, Panel Mount, SPST

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Operating Characteristics = Momentary Illumination = None Panel Cutout Diameter = 22.2mm
Mounting Type = Panel Mount Contact Configuration = SPST
Rated voltage = 250 / 125V ac
Push button type = Round
IP protection rating = IP67
Contact current rating = 16 A, 26 A
Contact Material = Brass Contacts AC Voltage Rating = 250/125V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan