RS PRO RS PRO Push Button Switch, Latching, Panel Mount, SPST

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Operating Characteristics = Latch Illumination = Yes Panel Cutout Diameter = 19.1mm
Mounting Type = Panel Mount Contact Configuration = SPST
Rated voltage = 250 / 125V ac
Push button type = Round
LED color = White
IP protection rating = IP67
Contact current rating = 16 A, 26 A
Contact Material = Brass Manufacturer Part Number = MW19-A0F1E124-A3TAV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan