RS PRO RS PRO Pilot Lamp, 2V dc, Yellow, Mounting Hole Size: 6mm

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LED indicator, 6 mm mounting
Feature
Specification
Rated voltage = 2V dc
Light output color = Yellow Mounting hole size = 6mm
Lamp Type = LED
Lamp size = 3 mm
Termination Type = Lead Pin Mounting Type = Panel Mount Bezel Style = Flush Mount Bezel Color = Chrome Current Rating = 20mA
Intensity = 30mcd
Length = 30mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan