RS PRO RS PRO Pilot Lamp, 24V ac/dc, Green, Mounting Hole Size: 22mm

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LED Panel Indicator, 22mm Mounting, 12/24 Vac/dc, Lamp Te
Feature
Specification
Rated voltage = 24V ac/dc
Light output color = Green Mounting hole size = 22mm
Lamp Type = LED
Termination Type = Solder Tabs Bezel Style = Recessed Bezel Color = Chrome Current Rating = 20mA
Intensity = 70mcd
Length = 51.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan