RS PRO RS PRO Pilot Lamp, 24V ac, Green, Mounting Hole Size: 14mm

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rated voltage = 24V ac
Light output color = Green Mounting hole size = 14mm
Lamp Type = LED
Termination Type = Solder Tab Bezel Style = Raised Bezel Color = Chrome Current Rating = 20mA
Intensity = 40mcd
Length = 61mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan