RS PRO RS PRO Pilot Lamp, 12V dc, Yellow, Mounting Hole Size: 8mm

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rated voltage = 12V dc
Light output color = Yellow Mounting hole size = 8mm
Lamp Type = LED
Lamp size = 5 mm
Termination Type = Lead Wire
IP Rating = IP67
Series = Q8 Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan