RS PRO RS PRO Pilot Lamp, 12 to 24V ac/dc, White, Mounting Hole Size: 30mm

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rated voltage = 12 -> 24V ac/dc
Light output color = White Mounting hole size = 30mm
Lamp Type = LED
Lamp size = 18.2 mm
Termination Type = Lead Wire
IP rating = IP67, IP69K
Series = Q30

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan