RS PRO RS PRO Pilot Lamp Indicator Light, Red LED

Sebelum PPN:
Rp2.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RS PRO pack sizes
Feature
Specification
Rated voltage = 24V ac/dc
Light color = Red Lamp type = LED
Mounting Type = Panel Mount Current Rating = 20mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan