RS PRO RS PRO Piezoelectric Sounder, 8 Ohms, Rated Output: 0.3W, 15 (Dia.) x 7.5mm

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Round PCB Mount Mini Speaker. Round PCB Mount Magnetic Speaker. High audio output. Requires external driver circuit for operation.
Feature
Specification
Coil Resistance = 8Ω Sound Level = 87dB Tone Type = Sine Wave Rated Power = 0.3W Lead Length = 5.8mm Dimensions = 15 (Dia.) x 7.5mm Diameter = 15mm Height = 7.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan