RS PRO Piezoelectric Buzzer, 86dB, Panel Mount (Buzzer)

Sebelum PPN:
Rp229.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Panel Mount Minimum Supply Voltage = 3V dc Maximum Supply Voltage = 28V dc Sound Level = 86dB Drive Type = Internal Tone Type = Continuous Diameter = 33.7mm Height = 14.5mm Dimensions = 33.7 (Dia.) x 14.5mm Operating Temperature Min = -30°C Operating Temperature Max = +85°C Maximum Frequency = 4kHz Supply Current = 5mA RS PRO V16

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan