RS PRO RS PRO Piezo Buzzer Transducer, 73dB, Screw Mount

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Screw Mount Minimum Supply Voltage = 3V dc
Maximum supply voltage = 20V dc
Sound level = 73dB
Drive Type = External Tone Type = Continuous Diameter = 23.8mm
Height = 14.5mm
Dimensions = 23.8 x 14.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan