RS PRO RS Pro Piezo Buzzer 92dB Panel Mount

Sebelum PPN:
Rp389.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Panel Mount Maximum Supply Voltage = 30V ac Sound Level = 92dB Drive Type = External Tone Type = Continuous Length = 40mm Depth = 29.5mm Height = 5.2mm Dimensions = 40 x 29.5 x 5.2mm Operating Temperature Min = -30 °C Operating Temperature Max = +80°C Maximum Frequency = 2.8kHz Supply Current = 10mA Flanged Transducer, Wiring Type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan