RS PRO RS PRO Piezo buzzer ≧ 70dB Lead wire

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type: Wire Lead Minimum Supply Voltage: 12V Sound Level: 70dB Drive Type: External Tone Type: Continuous Diameter: 50mm Length: 50mm Depth: 2.2mm Height: 2.2mm Dimensions: 50 Dia. x 2.2mm Operating Temperature Min: -20°C Operating Temperature Max: +60°C Maximum Frequency: 1.2kHz minimum frequency: 0.5Hz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan