RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Square, Detection Range, 60cm

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style: Rectangular Detection Type: Diffuse Detection Range: 60 cm
Output type NPN NO-NC
Switch mode: ON when light is received, ON when light is blocked
Maximum DC voltage 30V dc
Light Source Infrared Laser
IP protection rating IP67
Response time 100 ms
Material: PC, ABS
Representative standard CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan