RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Square, Detection Range, 50cm

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Rectangular Detection Type = Through Beam Detection Range = 50 cm
Output Type = NPN NO
Switch mode = Light-ON
Maximum DC voltage = 30V dc
Light Source = Red Light
IP protection rating = IP65
Response time = 1 ms
Operating temperature Max = 55°
Representative standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan