RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Square, Detection Range, 100cm

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Rectangular Detection Type = Diffuse Detection Range = 100 cm
Output Type = PNP
Electrical connection = 2 m PVC cable Maximum DC voltage = 30V dc
Light source = infrared, laser
IP protection rating = IP67
Response time = 100 ms
Operating temperature Max = 55°C
Representative standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan