RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Cylindrical, Detection Range 20m

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Cylindrical Detection Type = Through Beam Detection Range = 20 m
Switch mode = Light-ON
Maximum DC voltage = 30V
Connection method = M12 4-pin connector Light source = Infrared LED
IP protection rating = IP67
Current Max = 200 mA
Response time = .1 ms
Operating temperature Min = -25°C
Representative standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan