RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Cylinder, Detection Range, 25cm

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Cylinder Detection Type = Retro-reflective Detection Range = 25 cm
Output Type = NPN NC
Switch mode = Dark ON
Maximum DC voltage = 30V dc
Light Source = Red Light
IP protection rating = IP67
Response time = 1 ms
Operating temperature Min = -25°C
Representative standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan