RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Cylinder, Detection Range, 10cm

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Cylinder Detection Type = Background Suppression Detection Range = 10 cm
Output type = NPN NO / NC
Switch mode = Light ON / Light OFF
Maximum DC voltage = 30V dc
Light Source = Red Light
IP protection rating = IP67
Response time = 0.5 ms
Material = PC, ABS°C
Representative standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan