RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Cylinder, Detection Range 20m

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Cylinder Detection Type = Through Beam Detection Range = 20 m
Electrical Connection = PVC Cable Maximum DC Voltage = 30V dc
Connection method = M12 4-pin connector Light source = Infrared
IP protection rating = IP67
Response time = 1 ms
Operating temperature Max = 55°C
Thread size = M18

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan