RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Block Type, IO-Link, Detection Range, 200mm

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Block Detection Type = Background Suppression Detection Range = 200 mm
Output Type = NPN/PNP
Electrical connection = 2 m cable
Communication protocol = IO-LINK
Light source = Infrared Interface = IO-Link
Material = ABS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan