RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Block Type, Detection Range: 5cm

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Block Detection Type = Background Suppression Detection Range = 5 cm
Output Type = PNP NO
Switch mode = Light-ON
Maximum DC voltage = 30V
Light Source = Red Light
IP protection rating = IP67
Current Max = 100 mA
Response time = 3.5 ms
Material: PC+ABS, Filter: PMMA
Representative standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan