RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Block Type, Detection Range 20m

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Block Detection Type = Through-beam Detection Range = 20 m
Switch mode = Light-ON
Maximum DC voltage = 30V
Connection method = 2 m PVC cable Light source = Infrared LED
IP protection rating = IP67
Current Max = 200 mA
Response time = 1 ms
Material: PC+ABS, Filter: PMMA
Representative standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan