RS PRO RS PRO Panic Button Tamper Switch Blue, Red

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wireless = None Number of buttons = 2
Security Level = Grade 3
Certifications = RoHS Compliant Colors = Black, Silver Height = 80 mm
Width = 62mm
Depth = 28 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan