RS PRO RS PRO Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC) 100μF 16V dc 1210 (3225M)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100μF
Voltage = 16V dc
Packages/cases = 1210 (3225M)
Temperature characteristics = X5R
Tolerance = 20%
Dimensions = 3.2x2.5x2.5
Length = 3.2±0.4mm
Height = 2.5±0.3mm
Operating temperature Max = -125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan