RS PRO RS PRO Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC) 100nF 50V dc 0603

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100nF
Voltage = 50V dc
Package/Case = 0603
Temperature characteristics = X7R
Tolerance = 10%
Dimensions = 1.6x0.8x0.8
Length = 1.6±0.2mm
Height = 0.8±0.2mm
Operating temperature Max = -125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan