RS PRO RS PRO Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC) 100nF 50V dc 0402

Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100nF
Voltage = 50V dc
Package/Case = 0402
Temperature characteristics = X7R
Tolerance = 10%
Dimensions = 1 x 0.5 x 0.5mm
Length = 1±0.05mm
Height = 0.5±0.05mm
Operating temperature Min = -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan