RS PRO RS PRO Multi Tone Alarm

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power supply voltage = 9 -> 28 V dc
IP protection rating = IP65
Sound pressure level/1m = 92dB
Current Type = DC
Number of Tones = 32
Body color = White Mounting method = Panel mounting Diameter = 50 mm
Use = Sounder Minimum decibel = 92dB
Max decibel = 100dB
Material = ABS°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan