RS PRO RS PRO Mini halogen bulb

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Length (mm)31
Luminous Flux (Lm)90
Power Consumption (W)4.55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)6.5
Service Life25h

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
P13.5s Tungsten Halogen. General-purpose torch lamp. P13.5s fixed focus base. Ultra-bright lamp, alternative to low-pressure, krypton, and xenon types.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan