RS PRO RS PRO Magnetic buzzer

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp21.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sound Level: 75dB Tone Type: Continuous Drive Type: Internal Mounting Type: Flange Mount Dimensions: 33.5 x 17 x 15.5mm Supply Current: 25mA Height: 15.5mm Max Frequency: 500Hz Operating Temperature Max: +60°C Max Supply Voltage: 15V dc Minimum frequency: 300Hz Operating temperature Min: -10°C Minimum supply voltage: 9V dc Flanged continuous tone buzzer, lead wiring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan