RS PRO RS PRO Low Smoke Halogen Free (LSZH) Blue Optical Cable

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Connector 1 = LCm
Connector 2 = LC
Termination = Terminated Core Diameter = 900μm
Jacket Color = Blue Cable Construction = Duplex Fiber Type = OM3
Operating temperature Max = +60°C
Operating temperature Min = -20°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan