RS PRO RS PRO LED Strip Light, Blue, Green, Red, 24V dc

Sebelum PPN:
Rp919.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LED Colors: Blue, Green, Red Strip Length: 1m
Strip width = 10mm
Rated voltage = 24V dc
Number of LEDs per meter = 60
Color temperature = 4000K

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan