RS PRO RS PRO LED Pilot Lamp, Indicator Light, Green, Round

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pilot Light Complete Unit = Pilot Light Complete Unit V ac
Illumination Color = Green Cutout Diameter = 22mm
Lamp Type = LED
Mounting Type = Panel Mount
IP protection rating = IP65
End Style = Thread Form = Round

RS PRO Pack Size 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan