RS PRO RS PRO LED Pilot Lamp, Indicator Light, Green, Round

Sebelum PPN:
Rp429.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RS PRO Pack Size 2
Feature
Specification
Pilot Light Complete Unit = Pilot Light Complete Unit V ac/dc
Illumination color = Green Cutout diameter = 22mm
Lamp Type = LED
Mounting type = Panel mount
IP protection rating = IP65
Shape = Round

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan