Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
RS PRO Pack Size 2
Feature
SpecificationPilot Light Complete Unit = Pilot Light Complete Unit V ac/dc
Illumination color = Green Cutout diameter = 22mm
Lamp Type = LED
Mounting type = Panel mount
IP protection rating = IP65
Shape = Round
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































