RS PRO RS Pro LED indicator, white 10mm, 1.8 → 3.3 V dc

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage Rating = 1.8 to 3.3 V dc Emitting Color = White Mounting Hole Size = 10mm Bulb Size = 5 mm Length = 17.15 mm Type = Panel Mount Bulb Type = LED Terminal Type = Lead Wire Bezel Style = Flash Bezel Color = Metallic (Stainless Steel) ) IP Rating = IP67 Strength = 500 mcd Current Rating = 20 mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan