RS PRO RS Pro LED indicator, red 14mm, 220 V ac

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage Rating = 220 V ac Emission Color = Red Mounting Hole Size = 14mm Bulb Size = 10 mm Length = 30.6 mm Type = Panel Mount Bulb Type = LED Terminal Type = Lead Wire Bezel Style = Flash Bezel Color = Chrome IP Rating = IP67 Strength = 10 mcd Current Rating = 3 mA UL. Locking Nut, Spring Washer. LED Indicator, 14 mm Mounting, 220 Vac, Recessed Bezel, Wires. Seal structure

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan