RS PRO RS Pro LED indicator, blue 6mm, 2 V dc

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage Rating = 2 V dc Emission Color = Blue Mounting Hole Size = 6mm Bulb Size = 3 mm Length = 15.9 mm Type = Panel Mount Bulb Type = LED Terminal Type = Lead Wire Bezel Style = Flush Bezel Color = Black Chrome IP Rating = IP67 strength = 8 mcd Current rating = 20 mA UL. Locking nut, spring washer. LED indicator, 6 mm mounting, recessed bezel, wire.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan