RS PRO RS PRO Indicator Light, Small Groove, 60 V, 20 mA

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rated voltage = 60 V
Base = Small Groove Current Rating = 20 mA
Diameter = 6mm
Bulb Size = T1 3/4
Length = 15.9 mm
Lens color = Clear Total luminous flux = 1.9 lm
Lifespan = 5000h

T1 3/4 (6 mm) S6s Miniature Thread. T1 3/4 miniature thread lamps are ideal for use in a wide range of applications including illuminated switches, indicators and more

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan