RS PRO RS PRO Indicator Light, 3.6 V, P13.5s, 750 mA

Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rated voltage = 3.6 V
Base = P13.5s
Rated Current = 750 mA
Diameter = 11.3mm
Bulb size = B3 1/2
Length = 29 mm
Lens Color = Clear Total Luminous Flux = 16 lm
Lifespan = 15h

P13.5s Olive Focus Krypton. General purpose torch lamp. Olive shape B3 - 11mm glass P13.5s Focus base Krypton gas filling High brightness alternative to vacuum type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan