RS PRO RS PRO Indicator Light, 28V, 2-Pin, 40mA

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
T-1 (6mm), 2-pin. T-1 3/4 (6 mm) 2-pin terminated filament indicator.
This product is designed for lighting meters, switches, and other devices in particularly tight spaces.
Feature
Specification
Rated voltage = 28 V
Base = 2 pins Rated current = 40 mA
Diameter = 5.87mm
Bulb size = T1 3/4
Length = 9.65 mm
Lens color = Clear Total luminous flux = 2.5 lm
Lifespan = 20000h

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan