RS PRO RS PRO Indicator Light 28V Wire Terminal 20mA

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
T-1 (3 mm) Wire Termination. A variety of T-1 (3 mm) wire termination filament indicators.
Ideal for lighting meters, switches, and other tight spaces.
Feature
Specification
Rated voltage = 28 V
Base = Wire terminal Current rating = 20 mA
Diameter = 3.17mm
Bulb size = T1
Length = 6.35 mm
Lens color = Clear Total luminous flux = 0.63 lm
Lifespan = 10000h

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan