RS PRO RS PRO Indicator Light 24 V Wedge 30 mA

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rated voltage = 24 V
Base = Wedge Current rating = 30 mA
Diameter = 5mm
Bulb size = T1 1/2
Length = 20 mm
Lens color = Clear Total luminous flux = 1.25 lm
Lifespan = 5000h

T-1 (5mm), clear wedge. Lamps for the automotive and OEM industries.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan