RS PRO RS PRO Indicator Light 2.4V E10 300mA

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rated voltage = 2.4 V
Base = E10
Rated Current = 300 mA
Diameter = 9mm
Length = 25 mm
Lens Color = Clear Total Luminous Flux = 6 lm
Lifespan = 4h

E10, near-far high brightness, MES. Lens design that amplifies the illumination output

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan