RS PRO RS Pro finger guard 92mm

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Fan Size = 92mm Material = Steel Screw Hole Spacing = 82.5mm Color = Chrome External Width = 89.4mm Metal Finger Guard. Steel wire electroplated with Nickel-Chrome or black finish. Welded joints withstand 220 lbs of separation force and meet UL/cUL standards.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan